Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei´itys 8-kert. 120

Tuote nro.: 557576 120
Aseta hinta 50 kpl (39,38 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 120
Hienousaste keskikova
Leveys 93 mm
Pituus 185 mm
Tuotetyyppi Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557576 120
EAN / GTIN 4002748356377
Valmistajan numero 135637

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustava, lateksipitoinen B- tai C-paperi korundipinnoitteella (542B7 / 542C7). Takapuolen tarrakiinnitys nopeuttaa liuskanvaihtoa ja parantaa vetolujuutta.

Etu:

Puun ja maalipinnan hionta
  • Erittäin lujasti kiinnittyneet rakeet − pitkä käyttöikä, ei pintavaurioita rakeen ennenaikaisen hajoamisen vuoksi.
  • Pölyä torjuvat lisäaineet estävät hiomapölyn takertumisen.
  • Laadukas korundirae antaa parhaan hiomatehon työn loppuun asti.

Käyttö:

Pohjusteiden, täyteaineiden ja pintamaalien hiontaan, purseenpoistoon muovisista osista ja niiden karhentamiseen sekä yleiseen puun käsittelyyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin