Csiszolópapír készlet, 50 darabos 8 lyukasztással, Szemcsézet: 120

Cikkszám: 557576 120
Ár beállítása 50 Darab (32,05 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár beállítása 50 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 120
Finomsági fokozat közepes
Szélesség 93 mm
Hossz 185 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 557576 120
EAN / GTIN 4002748356377
Gyártó száma 135637
Gyártó/felelős személy Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rugalmas, latex tartalmú B ill. C papír korund szemcsével szórva (542B7 / 542C7). Hátoldal tépőzáras tapadással a gyors lapcsere és a nagyobb szakadásállóság érdekében.

Előny:

Fa- és lakk csiszolása
  • Kitűnő szemcsetapadás − hosszú élettartam, nem sérülnek a felületek a szemcse korai kitörése következtében.
  • A portaszító adalékok megakadályozzák a csiszolási por megtapadását.
  • Kiváló minőségű korund szemcse a maximális csiszolási teljesítmény érdekében egészén a végéig.

Felhasználás:

Alapozók, füllerek, fedőlakkok csiszolásához, valamint műanyag alkatrészek sorjázásához és érdesítéséhez és általános famegmunkáláshoz.