Hiomalaikka (ZA) 50

Tuote nro.: 554019 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,79 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,50 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
744 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 50
Kiekon ⌀ 76,2 mm
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554019 50
EAN / GTIN 4045197966179

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Zirkonikorundi (ZA) ja paras hinta-hyötysuhde taloudelliseen teräksen ja ei-rautametallien työstöön.