Slipskiva (ZA) 50

Art-nr: 554019 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    19,49  SEK / st.
  • Från 50st.
    16,20  SEK / st.
på begäran
I lager
644 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 50
skiv-⌀ 76,2 mm
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554019 50
EAN/GTIN 4045197966179

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Zirkoniumoxid (ZA) med bästa pris-prestandaförhållande för ekonomisk användning på stål och ickejärnmetaller.