Hiomalaikka 984F 80

Tuote nro.: 554006 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,13 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    2,61 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 312 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 80
Hioma-aineen alusta reunavakaa alusta
Kiekon ⌀ 76,2 mm
Valmistajamerkintä 984F
Enimmäiskierrosluku 20 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554006 80
EAN / GTIN 30051141277180
Valmistajan numero 7000045176

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.
Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
Tarkkuusmutoiltu Cubitron™ II -hiomarae.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.
Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

Ohje:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat