Timanttihiomatahna 10 g, alkoholi- ja vesiliukoinen Monokristalli, Rakeistus timanttihiomatahna: 15µm

Tuote nro.: 552340 15
Hinta per 1 kpl (9683,00 € / 1 Kilogramm)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus timanttihiomatahna (µm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Hienousaste keskikova
värikoodi tummansininen
Sisältö 10 g
Tuotetyyppi Hiomatahna

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 552340 15
EAN / GTIN 4045197801098
Valmistajan numero 552340 15
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
1
Teräs < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
kivi
 
1
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Silikoniton timanttitahna käytännöllisessä annosteluruiskussa.
Synteettinen timantti, monikristalli, 10 g:n ruiskussa käytettäväksi suurille pinnoille.

Käyttö:

Suhteesta riippumatta alkoholiin tai veteen sekoitettava sideaine takaa optimaalisen voitelukalvon. Työkalun ja työkappaleen puhdistus vedellä helposti ja ympäristöystävällisesti ilman jäämiä.
Kaikkien yleisten työkaluterästen kiillotukseen.