Huopakiillotusliuskat Varren ⌀ 6 mm ZY6040

Tuote nro.: 552212 ZY6040
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,14 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovuusaste keskikova
Pään ⌀ 60 mm
Pään pituus 40 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552212 ZY6040
EAN / GTIN 4045197722799

Kuvaus

Malli:

Liuskamaisesti varren ympärille aseteltu huopa.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin. Käyttämällä peräkkäin keskikovia ja pehmeitä malleja saadaan aikaan erittäin laadukkaita erityispintoja.

Ohje:

Huopakiillotusliuskoja/-harjoja on käytettävä yhdessä hioma- ja kiillotustahnojen kanssa kuten nrot 552250 / 555740. Suositeltu kehänopeus: 5 − 10 m/s.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin