Huopakiillotussauva, keskikova 6X150 mm

Tuote nro.: 552036 6X150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,44 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,20 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 433 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muodon kuvaus nelikulmainen
Pituus 150 mm
Leveys 6 mm
Korkeus 6 mm
Tuotetyyppi Kiillotussauva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552036 6X150
EAN / GTIN 4062406576158

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huopakiillotussauvat, keskikovat.

Käyttö:

Kiillotustöihin esim. työkalunvalmistuksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript