Polerstav filt medelhård, bredd× längd: 6X150mm

Article no.: 552036 6X150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 17,97 / 1 st.
  • from 50 st.
    NOK 14,88 / 1 st.
on request
På lager
1 649 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd× längd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Formbeskrivning fyrkant
Längd 150 mm
Bredd 6 mm
höjd 6 mm
Produktslag Polerstav

Identification & Classification

Artikkelkode 552036 6X150
EAN / GTIN 4062406576158
Manufacturer number 552036 6X150
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Filtpolerstavar medelhårda.

Användningsdata:

För poleringsarbeten t.ex. vid verktygstillverkning.