Jyrsintappi Hammastus STEEL − karkea A1225

Tuote nro.: 547100 A1225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammastus, lyhytnimitys STEEL
Hammastustiheysaste karkea
Lastuava aine KM
Muoto A1225
Muodon kuvaus Lieriö
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 25 mm
Kokonaispituus 65 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 547100 A1225
EAN / GTIN 4007220937242
Valmistajan numero 4007220937242

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
GG(G)
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu teräksen ja valuteräksen työstöön.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin