Fraise rotative Denture STEEL − grossière A1225

Réf.: 547100 A1225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation denture STEEL
Degré de finesse de la denture grossier
Type d'outils Carbure
Forme A1225
Forme Cylindrique
⌀ tête 12 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 65 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 547100 A1225
EAN / GTIN 4007220937242
Réf. fabricant 4007220937242

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 

Description

Exécution:

La géométrie innovante des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée. Queue ⌀ 6 mm.

Utilisation:

Optimisées pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier