Jyrsintappi Z-teräs - karkea F1225

Tuote nro.: 540740 F1225
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z-teräshammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z-teräs
Hammastustiheysaste karkea
Lastuava aine KM
Muoto F1225
Muodon kuvaus Pyörökaari
Pään ⌀ 12,7 mm
Pään pituus 25 mm
Kokonaispituus 70 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540740 F1225
EAN / GTIN 4045197804891

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
GG(G)
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa erittäin suuren lastuamistehon ja samalla tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden. Optimaalinen lastunmuodostus (ei teräviä lastuja) tuottaa laadukkaan pinnan. Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu teräksen ja valuteräksen työstöön.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin