{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z-teräshammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z-teräs | |
Hammastustiheysaste | karkea | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D0605 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 5 mm | |
Kokonaispituus | 50 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540740 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197804822 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jyrsintappi Z-teräs - karkea D0605
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
22,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
27,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muoto | D0605 | D0605 |
Pään ⌀ | 6 | 6 |
Hammastus, lyhytnimitys | Z-teräs | Z1 |
Hammastustiheysaste | karkea | karkea |
Varren ⌀ | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |
Pään pituus | 5 | 5 |