Puuhakkaus, pyöreä 250 mm

Tuote nro.: 519370 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Muoto: E
  • Standardi: DIN 7263

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus Hakkaus 2 (normaali)
Muoto E
Halkaisija 10 mm
Hammastuksen pituus 250 mm
Standardi DIN 7263
Tuotetyyppi Puuraspi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519370 250
EAN / GTIN 4009215007398
Valmistajan numero 15622520

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat muotoontaottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään reuna-aluetta myöten tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Huolellisesti karkaistu, laadukas puuraspi/-viila, jolla on erinomainen viilausteho ja pitkä käyttöikä.
Pyöreä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat