Turpija za drvo, obla 250 mm

Artikl br.: 519370 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
  • Oblik: E
  • Standard: DIN 7263

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez Narez 2 (srednji)
Oblik E
Promjer 10 mm
Duljina bez šarke 250 mm
Standard DIN 7263
Vrsta proizvoda Turpija s drvenom drškom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519370 250
EAN / GTIN 4009215007398
Broj proizvođača 15622520

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.
Okruglo

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi