Rubiinikuula-anturi pituus 20 mm 4 mm

Tuote nro.: 494222 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 20 mm
tehollinen työskentelypituus 20 mm
Pallon ⌀ D 4 mm
Varren ⌀ S 1,5 mm
Kiinnityskierre M2
Kärjen materiaali Rubiini
Varren materiaali Teräs
Paino 0,6 g
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 494222 4
EAN / GTIN 2050000956805

Kuvaus

Malli:

Rubiinikuulakärki, M2-kiinnityskierre

Ohje:

Muun kokoisia mittauskärkiä ja varsiversioita on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Pallon ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin