Ticalo s kuglicom Duljina 20 mm 4 mm

Artikl br.: 494222 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 20 mm
učinkovita radna duljina 20 mm
⌀ kugle D 4 mm
⌀ drške S 1,5 mm
Priključni navoj M2
Materijal vrha Rubin
Materijal drške Čelik
Težina 0,6 g
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494222 4
EAN / GTIN 2050000956805

Opis

Izvedba:

Kuglasto rubinsko ticalo s priključnim navojem M2

Napomena:

Ostala ticala drugih dimenzija i oblika dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ kugle D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu