• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Mantis®-stereotarkkailujärjestelmä Sisältää yleisjalustan ja jatkovarren PIXO

Tuote nro.: 491986 PIXO

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurennus erikoistarvikkeilla (x-kert) 3-15
Kirkkaus/pintavalo 21 000 lx
Tuotetyyppi Okulaariton tarkastelujärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491986 PIXO
EAN / GTIN 2050002077423

Kuvaus

Malli:

Erinomaiset, korkealaatuiset kuvat monenlaisiin sovelluksiin helppokäyttöisessä ja ergonomisessa järjestelmässä. Optinen stereomikroskooppi Mantis® tarjoaa yksityiskohtaisen ja kontrastikkaan 3D-kuvan, joka soveltuu mainiosti 3D-katseluun ja -käsittelyyn monenlaisissa sovelluksissa. Mukava asento, miellyttävä silmille, parempi silmän ja käden koordinaatio, helppokäyttöisyys ja täydellinen stereonäkö mahdollistavat tarkan, miellyttävän ja tuottavan työskentelyn pitkällä aikavälillä.
Jatkovarsi lisää jalustan ulottuvuutta. Kierto 270°.
Sisältää integroidun digitaalikameran dynaamista näkemistä varten.

Etu:

  • Ainutlaatuisen suuri, korkealaatuinen optinen stereokuva.
  • Ergonominen muotoilu lisää käyttömukavuutta ja tuottavuutta.
  • Viisi eri tapaa valaista kohteesi.
  • Digitaalinen kuvantaminen yhteistyötä, jäljitettävyyttä ja koulutusta varten.
  • Sopii erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin pitkän työskentelyetäisyyden ja erinomaisen syvyysvaikutelman ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää stereopään, LED-valaistuksen, pölysuojan, verkkolaitteen, häikäisysuojan.
Sisältää 5 megapikselin digitaalikameran ja ViCapture-ohjelmiston.

Erikoistarvike:

Objektiivi nro 491992.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet