Pienvaaka, tyyppi EMB 2200 g

Tuote nro.: 479450 2200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 93,61 € /kpl
  • 88,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 0 g - 2 200 g
Lukema 1 g
Valmistajamerkintä EMB
Punnituslevyn mitta ⌀ 150
Leveys 170 mm
Syvyys 244 mm
Korkeus 39 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Nettopaino 0,55 kg
Tuotetyyppi Pienvaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479450 2200
EAN / GTIN 4045761028395
Valmistajan numero EMB 2200-0

Kuvaus

Malli:

Yksinkertainen, erittäin kevyt pienvaaka.
Yksinkertainen käyttö kahdella näppäimellä.
  • Taaraustoiminto (punnitus) näytön helppoon nollaukseen.
  • Paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.
  • Verkkolaitteen liittäminen mahdollista.

Toimituksen sisältö:

Sis. 2 paristoa nro 081561 koko LR6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Enimmäispunnitusalue (g) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin