Bilancia compatta modello EMB 2200 g

Codice art.: 479450 2200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 269.00 /pz.
  • CHF 200.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo massimo di pesatura 0 g - 2.200 g
Risoluzione 1 g
Denominazione originale prodotto EMB
Dimensione piano di pesata ⌀ 150
Larghezza 170 mm
Profondità 244 mm
Altezza 39 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Peso netto 0,55 kg
Tipo di prodotto Bilancia compatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479450 2200
EAN / GTIN 4045761028395
Codice del produttore EMB 2200-0

Descrizione

Esecuzione:

Bilancia semplice e compatta, particolarmente leggera.
Utilizzo semplice mediante 2 tasti.
  • Con funzione di tara per azzerare il display in modo semplice.
  • Alimentazione a batteria, spegnimento automatico dopo 3 minuti.
  • Possibilità di collegare l’alimentatore di rete.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Campo massimo di pesatura (g) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello