Voimamittari Medio Line Newton 10 N

Tuote nro.: 479417 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 65,09 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispunnitusalue 10 N
Jaotus 0,1 N
Asteikon pituus 100 mm
Kiinnitystapa koukku
Tuotetyyppi Jousivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479417 10
EAN / GTIN 7612348400102

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on ± 0,3 % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Toimituksen sisältö:

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat