{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Medio Line | |
| Denominación del fabricante | Federkraftmesser Medio Line Newton | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión | 0,3 % | |
| Unidad de la escala | N | |
| Longitud de la escala | 100 mm | |
| Valor de medición máx. | 10 N | |
| Valor de división de la escala | 0,1 N | |
| Intervalo de taraje | 20 % | |
| Dispositivo de sujeción de carga | gancho | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Medidor de fuerza elástica |
| Número de artículo | 479417 10 | |
| EAN / GTIN | 7612348400102 | |
| Número del fabricante | 40010 |