Valaisutehon mittari 540

Tuote nro.: 474266 540
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 lx - 99 999 lx
Tarkkuus ±3 %
Valmistajamerkintä 540
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Pituus 133 mm
Leveys 46 mm
Korkeus 25 mm
Tuotetyyppi Valaisutehon mittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474266 540
EAN / GTIN 4029547008283
Valmistajan numero 0560 0540

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat