Fényerősség mérőkészülék 540

Cikkszám: 474266 540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 lx - 99 999 lx
Pontosság ±3 %
Gyártó jelölése 540
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Hossz 133 mm
Szélesség 46 mm
Magasság 25 mm
Termék fajtája Megvilágítás-erősség mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474266 540
EAN / GTIN 4029547008283
Gyártó száma 0560 0540

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek