Vastehiussuorakulma, karkaistu ruostumaton, tarkkuus 00 150X100 mm

Tuote nro.: 450020 150X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 31,40 € /kpl
  • 50,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 875/00
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875/00
Suorakulmaisuus 0,004 mm
Pitkän varren pituus 150 mm
Lyhyen varren pituus 100 mm
Pitkän varren halkaisija 22×4 mm
Lyhyen varren halkaisija 22×12 mm
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Hiuskulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 450020 150X100
EAN / GTIN 4045197444004

Kuvaus

Malli:

Erittäin suuri tarkkuus.Kaksi kartiomaista hiusmittausreunaa pitkässä leuassa.
Kokonaan karkaistu ja jännittämätön. Kohosärmät hiottuja ja läpättyjä. Tasopinnat hiottuja.
Vahva tukileuka.

Käyttö:

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.