Haar-Anschlagwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 150X100mm

Artikel-Nr.: 450020 150X100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 29,00 € /Stk.
  • 46,70 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Länge kurzer Schenkel 100 mm
Breite kurzer Schenkel 22 mm
Stärke kurzer Schenkel 12 mm
Länge langer Schenkel 150 mm
Breite langer Schenkel 22 mm
Stärke langer Schenkel 4 mm
Rechtwinkligkeit 0,004 mm
Genauigkeit 00
Produktart Haarwinkel
Material Edelstahl; INOX
Oberfläche gehärtet
Norm DIN 875
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 450020 150X100
EAN / GTIN 4045197444004
Herstellernummer 450020 150X100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Höchste Genauigkeit. Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel.
Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt, Flachseiten geschliffen.
Mit starkem Anschlagschenkel.

Verwendung:

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.