Magneettinen mittausjalusta, magneettijalassa hienosäätö 290

Tuote nro.: 441170 290
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulottuma 317 mm
Nivelvarren pituus L1 133 mm
Nivelvarren pituus L2 113 mm
Liitäntäkierre alhaalla M8
Pitovoima 800 N
Enimmäiskantavuus 8 kg
Magneettijalan pituus 60 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441170 290
EAN / GTIN 7290005397363

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prismatuki ja vipukytkin.
Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille ⌀ 8 mm, kiinnitysprisma, magneettijalassa hienosäätö.

Malli - kuva:

Magneettijalassa hienosäätö

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat