Support magnétique avec réglage fin sur la base magnétique, Type: 290

Réf.: 441170 290
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Bras mobiles oui
Nombre de bras articulés 2
Longueur bras articulé 1 133 mm
Longueur bras articulé 2 113 mm
Connexion mandrins d’entraînement; filetage
Taille raccord fileté, filetage M8
Pour comparateurs avec ⌀ queue 8 mm
Sens du raccord, filetage position centrée
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position centrée
Base magnétique oui
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, longueur 60 mm
Base magnétique, H 55 mm
Force d’attraction 800 N
Charge maximale 8 kg
Rayon d’action 317 mm
Génération de force de serrage mécanique
Type de support Bras articulé 3D
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 441170 290
EAN / GTIN 7290005397363
Réf. fabricant MG10503

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l’aide d’une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Lesarticulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.
Support de comparateur standard pour tige de serrage ⌀ 8 mm et support prismatique, base magnétique avec réglage fin.

Exécution - image:

Réglage fin sur la base magnétique