{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2270 | |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,4/29 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
Kallistusalue | 2×110 astetta | |
Anturivarren pituus | 14,5 mm | |
Mittausvoima | 0,25 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 29 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Vipumittakello |
Tuotekoodi | 436401 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013233 | |
Valmistajan numero | 4303200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vipumittakello, mittausvarren pituus 14,5 mm 0,4/29 mm
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
150,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
782 kappaletta varastossa
87,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 | 0,01 |
Mittausvoima | 0,25 | 0,15 |
Mittauskuulan ⌀ | 2 | 2 |
Standardi | DIN 2270 | DIN 2270 |
Kallistusalue | 2×110 | 2×110 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |