HM-anturi, anturivarren pituus 15,2 mm 2 mm

Tuote nro.: 436279 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskierre M1,7
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Mittauskärjen pituus L 14,7 mm
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436279 2
EAN / GTIN 2050001951144
Valmistajan numero 103011

Kuvaus

Sopii:

Mitutoyo-vipumittakellot, liitäntäkierre M1,7 (pituuden syöttö kuulan keskeltä kääntöpisteen keskelle).

Sopii:

Nro 436276 koko 0,2/39; nro 436281 koko 0,3/39