HM tapintó, tapintókar hossza 15,2 mm 2 mm

Cikkszám: 436279 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó menet M1,7
Mérőóra ⌀ 2 mm
Tapintó hossza L 14,7 mm
Termék fajtája Mérőtapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 436279 2
EAN / GTIN 2050001951144
Gyártó száma 103011

Leírás

Alkalmazható:

Mitutoyo szögtapintós mérőórákhoz, csatlakozó menet M1,7 (hosszadat a gömb közepétől a menetnél lévő vállig).

Alkalmazható:

436276 sz. 0,2/39 méret; 436281 sz. 0,3/39 méret