Vipumittakello Tesatast, mittausvarren pituus 12,5 mm 0,1/40 mm

Tuote nro.: 436252 0,1/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 29,10 € /kpl
  • 23,23 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 2270
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2270
Mittausalue suuntaa kohden 0,1 mm
Lukema 0,002 mm
Poikkeama fe 2,7 µm
Kokonaispoikkeama fges 3,5 µm
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Kallistusalue 2×120 astetta
Anturivarren pituus 11,8 mm
Mittausvoima 0,15 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 40 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vipumittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 436252 0,1/40
EAN / GTIN 7630041110500
Valmistajan numero 01810010

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.
Lukematarkkuus 2/1000.
TESA − rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja Monoblock-runko, antimagneettinen. Valmistettu Sveitisissä.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,002/0,001 − poikkeama 2 µm, kokonaispoikkeama 4 µm, hystereesi 2 µm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat