Sisähienomittauslaitesarja ja mittakello 18-150 mm

Tuote nro.: 435207 18-150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 18,98 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 137,43 € /kpl
  • 27,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 18 mm - 150 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa 0,5 µm
Mittaussyvyys 100 mm - 150 mm
Tarkkuusmittauslaitteiden lukumäärä 3
Mittauspäiden lkm 26
Mittauskiekkojen lkm 4
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-pistetarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435207 18-150
EAN / GTIN 4946368855523

Kuvaus

Malli:

Kolmipistekiinnityksellä varustettu itsekeskittyvä sisämittauslaite. Pidin ja mittakello ovat mattakromattuja. Mittakello on iskusuojattu muovikotelon avulla. Pitimessä on lämpösuoja kuumentumisen varalta. Eripituisten, vaihdettavien mittauspäiden ja välirenkaiden avulla mittauslaite säädetään reiän ⌀:n mukaan.
Mittauskärjet KM-palloanturilla.

Käyttö:

Vertailumittauslaite reikien ⌀-tarkkuuden, lieriömäisyyden ja pyöreyden tarkastamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon nro 432051 koko 10/58, 1/100 mm:n asteikkojako.
3 sisämittauslaitetta nro 435203, joissa mittauskärjet, jatkokappaleet ja mittalevyt.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat