Asetuslaite ESU 4,5-160 mm

Tuote nro.: 435140 4,5-160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Säätöalue 4,5 mm - 160 mm
Asetusvarmuus fu (ottamatta huomioon mittapalan tarkkuutta) 2 µm
Tuotetyyppi Sisämitan tarkkuusmitan säätölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435140 4,5-160
EAN / GTIN 2050001048059
Valmistajan numero 12500001

Kuvaus

Malli:

Asetuslaite ESU tarkkuussisämittauslaitteiden halutun määrämitan tarkkaan säätöön mittapalojen avulla. Kovametalliset mittauskärjet ovat läpätyt. Vaaka- ja pystysuoraan säätöön.

Erikoistarvike:

Tilauksesta on saatavilla jalusta pystysuoraa käyttöä varten.