Reguliavimo prietaisas ESU 4,5-160 mm

Prekės Nr.: 435140 4,5-160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliavimo ribos 4,5 mm - 160 mm
Saugūs nustatymai fu (neatsižvelgiant į etalonų kokybę) 2 µm
Produkto rūšis Vidinis tikslumo matavimo nustatymo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435140 4,5-160
EAN / GTIN 2050001048059
Gamintojo numeris 12500001

Aprašymas

Modelis:

Reguliatorius ESU tiksliam indikatorinių vidmačių numatytųjų matmenų nustatymui naudojant etalonus. Matavimo kontaktai iš kietlydinio ir pritrinti pagal etalonų kokybę. Galimybė reguliuoti horizontaliai ir vertikaliai.

Priedai pasirinktinai:

Stovas vertikaliam naudojimui pagal paklausimą.