Anturipää OSIMESS-tarkkuus-sisämittauslaitteille, Käyttöalue: 1,07-1,25mm

Tuote nro.: 435015 1,07-1,25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttöalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöalue 1,07 mm - 1,25 mm
Tuotetyyppi Anturipää

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 435015 1,07-1,25
EAN / GTIN 2050001055781
Valmistajan numero 62600013
Valmistaja/vastuuhenkilö Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Kuvaus

Malli:

OSIMESS-anturipäät pienille läpimitoille 1,0 − 11,5 mm (ilman mittauskärkeä). Koot 0,95-1,15 ja koot 3,80-4,20 kovametallia. Alkaen koosta 4,15-4,80 DLC-pinnoitettu.