Tarkkuusmittakello iskunkestävä 5/58 mm

Tuote nro.: 433405 5/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 21,05 € /kpl
  • 27,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 5 mm
Asteikkojako 0,001 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 0,2 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 10 µm
Mittausvoima 0,4 N - 1,5 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 433405 5/58
EAN / GTIN 4946368842103
Valmistajan numero 2119AB-10

Kuvaus

Malli:

Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi.
Kiinnitysvarren ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
Erittäin tarkka malli.
Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat jalokivilaakeroituja.
Keskinäytössä 1/1000 mm:n asteikkojako.
Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkaalla.
Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.
Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat