Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinųjų kiaurymių matavimui 30-40 mm

Prekės Nr.: 429005 30-40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 24,00 € /vnt.
  • 43,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 30 mm - 40 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,006 mm
Matavimo būgno ⌀ 23 mm
Matmuo a 0,3 mm
Standartinis matavimo gylis 98 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 248 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Bendras ilgis 140 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 429005 30-40
EAN / GTIN 4946368517223
Gamintojo numeris 368-168

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.
Modelis aklinosioms kiaurymėms. Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį