{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Mittausalue | 12,5 mm - 16 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,004 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä. | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Mitta a | 0,5 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 62 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 162 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 428760 12,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001706430 |