{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | ISO 3611 | |
| Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
| Lukema | 0,001 mm | |
| Lukema | 0,0001 tuuma | |
| Mittapoikkeama E MPE | ±2 µm | |
| Karan ⌀ | 6,5 mm | |
| Kierteen nousu | 5 mm | |
| Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä | |
| IP-suojausluokka | IP 65 | |
| LCD-näytön merkkikorkeus | 10 mm | |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
| Tuotekoodi | 421605 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192058845 | |
| Valmistajan numero | 4157120 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |