Micrómetro para exteriores digital con husillo deslizante, i-wi, Alcance de medición: 0-25mm

Número de artículo: 421605 0-25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,94 € /piezas
  • 34,16 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante Micromar 40 EWRi-L
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del tambor de medición 32 mm; 32 mm
Diámetro del husillo de medición 6,5 mm
Husillo de medición giratorio no
Paralelismo de las superficies de medición 2 µm
Planeidad de las superficies 0,6 µm
Prof. de escotadura del arco de medición 32 mm
Protector de mano aislante
Modelo husillo templado
Con barra de ajuste sí; no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,0001 pul
Interfaz sistema inalámbrico i-wi MAHR; Integrated Wireless; Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Función de preajuste
Altura de las cifras 10 mm
Iluminación de pantalla no
Seguridad del valor de medición MAHR Reference-Lock-System
Conmutación medición relativa/absoluta
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete no
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro; templado
Precisión ± 2 µm
Margen de error 2 µm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
Fuerza de medición mín. 5 N
Fuerza de medición máx. 10 N
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 175 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba no
Calibrable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 421605 0-25
EAN / GTIN 4059192058845
Número del fabricante 4157120
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetro para exteriores innovador con cifras de 10 mm en pantalla de alto contraste. Función HOLD práctica para congelar el valor de medición de forma que se lea con seguridad. Varilla patrón templado y rectificado. Superficies de medición de metal duro. Carraca previa con avance rápido. Cuerpo rígido recubierto con aislamiento térmico. Cambio de medición relativa a medición absoluta. Selección de cero en cualquier posición. Mediante un indicador de tolerancia con límites de aviso adicionales. El operador puede reconocer facilmente cuándo la pieza de trabajo se encuentra dentro de los límites de tolerancia.
El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Descripción:

  • El avance de paso de husillo de 5 mm por vuelta reduce el tiempo de ajuste.
  • El husillo no giratorio no daña las superficies de medición.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25-50.

Partes opcionales:

Radiorreceptor i-wi n.° 498912 STICK.

Descargas y documentos

Productos adecuados