Digitaalinen työntömitta ABS mittauskärjillä 500 mm

Tuote nro.: 415621 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 32,32 € /kpl
  • 44,74 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • kaikki osat: Karkaistu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,06 mm
Mittauskärjet kyllä
Leukapituus 150 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 20 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415621 500
EAN / GTIN 4045197829924

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen työntömitta, absoluuttinen asteikko, nollausta ei tarvita. Suuri ja selkeä digitaalinäyttö. Elektroniikka kytkeytyy automaattisesti pois päältä 5 minuutin kuluttua. Kytketään päälle työntämällä. Mittauspinnat on hienohierretty. Kestävä metallikuori.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560, koko CR2032

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat