Digitális műhelytolómérő ABS mérőcsúcsokkal 500 mm

Cikkszám: 415621 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 28,10 € /(db)
  • 38,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
381 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: Edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,06 mm
Mérőcsúcsok igen
Csőrhossz 150 mm
Belső mérőszár ⌀ 20 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika Digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415621 500
EAN / GTIN 4045197829924

Leírás

Kivitel:

Digitális tolómérő abszolút mérőléccel, nullázás nem szükséges. Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Az elektronika 5 perc után automatikusan kikapcsol. Bekapcsolás a tolóka egyszerű megmozdításával. Leppelt mérőfelületek. Robusztus fémházzal.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek