{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 2 000 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,12 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 66 | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Paino | 2,56 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Paristotyyppi | SR44 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Valmistajan numero | 552-306-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 2000mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
3 553,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 500,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Paino | 2,56 kg | 2,5 kg |
Standardi | ISO 13385 | Tehdasnormi |
Leukapituus | 150 mm | 150 mm |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta | Konepajatyöntömitta |