Digitální karbonové posuvné měřítko, Rozsah měření: 2000mm

Artiklové číslo: 415400 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 200,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 2 000 mm
Délka zobáku L 150 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 20 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Typ krytí IP IP66
Hmotnost 2 560 g
Norma ISO 13385
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu 5 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Označení výrobce Digitaler Carbon Messschieber
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE 0,12 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Funkce Preset ano
Doba provozu 5 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415400 2000
EAN / GTIN 2050001058010
Číslo výrobce 552-306-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi.
S posuvníkem pro konstantní měřící sílu. Extrémně lehké. Nastavitelná požadovaná hodnota (Preset), přepínání vnitřního a vnějšího měření (Offset).

Funkce:

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.