Digitaalinen työntömitta IP54, tiedonsiirtoliitäntä 200 mm

Tuote nro.: 412680 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 19,55 € /kpl
  • 10,87 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: kulmikas 3,7×1,3
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 200 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,3
Liitäntä RS232C-liitäntä; USB-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Leukapituus 50 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412680 200
EAN / GTIN 4045197949356

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen työntömitta IP54 tietoliitännällä. Selkeälukuinen, hyvän erottelukyvyn LCD-näyttö, jonka merkkikorkeus on 11,5 mm. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 20 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. Preset (mitan esiasetus). Ergonominen runko, jossa miellyttävän tuntuiset Haptoprene-komponentit. Mittauspinnat on hienohierretty.

Etu:

  • Ergonominen runko, jossa miellyttävän tuntuiset Haptoprene-komponentit.
  • Pitkä pariston kestoikä.
  • Suuri hyväkontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm.
  • Uusi moderni malli.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948 , näppäimistöliitäntälaite nro 498963

Varaosa:

Tietoliitännän suojus nro 412237 koko D, perinton pidike nro 412237 koko B.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript