Aluslevy M10

Tuote nro.: 375340 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 441 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6340
Kierteelle M10
porauksen ⌀ d1 10,5 mm
Ulko-⌀ d2 28 mm
Paksuus h 4 mm
Tuotetyyppi Aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375340 M10
EAN / GTIN 4020772082833
Valmistajan numero 82834

Kuvaus

Malli:

Erittäin vahvat, tasopuristetut ja karkaistut, särmät hiukan pyöristetyt.

Käyttö:

Sopii erityisen hyvin kiinnitysraudoille.
Erityisesti kiinnittimien valmistamiseen.

Standardi:

DIN 6340
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
    Kierteelle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin