Rondelle M10

Réf.: 375340 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
560 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6340
Pour filetages M10
⌀ alésage d1 10,5 mm
⌀ ext. d2 28 mm
Epaisseur h 4 mm
Type de produit Bloc pour étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375340 M10
EAN / GTIN 4020772082833
Réf. fabricant 82834

Description

Exécution:

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage. Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

Norme:

DIN 6340
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
    Pour filetages Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier