{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| kierre M | M10 | |
| Ulko-⌀ D | 34 mm | |
| Ulko-⌀ D1 | 29 mm | |
| Korkeus H | 27 mm | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| enimmäiskantavuus (staattinen) | 140 kN | |
| Tuotetyyppi | Heilurialusta |
| Tuotekoodi | 370069 M10 | |
| EAN / GTIN | 4059245001064 | |
| Valmistajan numero | K0286.310 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |