Ins. pendular estriado, rosca exterior, basculante, Rosca M: M10

Número de artículo: 370069 M10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Apoyo pendular
Diámetro exterior D 34 mm
Diámetro del casquillo roscado D3 29 mm
Diámetro de apoyo D1 13 mm
Superficie de apoyo estriado
Altura H 27 mm
Capacidad de carga máx. 0,14 kN
Rosca M M10
Tipo de rosca Rosca exterior
Material del soporte para soportes pendulares Acero bonificado.

Identificación y clasificación

Número de artículo 370069 M10
EAN / GTIN 4059245001064
Número del fabricante K0286.310
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Retorno automático a la posición inicial.
Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.